

CHF 1'682.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'818.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'682.00 | - |
4+ | CHF 1'524.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'512.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'500.00 | 10.82% |
30+ | CHF 1'489.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'467.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'456.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |