

CHF 1'042.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'126.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'042.00 | - |
4+ | CHF 944.00 | 9.40% |
10+ | CHF 937.00 | 10.08% |
20+ | CHF 929.50 | 10.80% |
30+ | CHF 922.50 | 11.47% |
50+ | CHF 908.50 | 12.81% |
100+ | CHF 902.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 214 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |