

CHF 84.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.80 | - |
4+ | CHF 73.00 | 13.92% |
10+ | CHF 64.00 | 24.53% |
20+ | CHF 57.20 | 32.55% |
30+ | CHF 53.50 | 36.91% |
50+ | CHF 52.00 | 38.68% |
100+ | CHF 50.20 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.92 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |