

CHF 78.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.00 | - |
4+ | CHF 67.00 | 14.10% |
10+ | CHF 58.80 | 24.62% |
20+ | CHF 52.40 | 32.82% |
30+ | CHF 49.00 | 37.18% |
50+ | CHF 47.70 | 38.85% |
100+ | CHF 46.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |