

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.50 | - |
4+ | CHF 99.70 | 14.42% |
10+ | CHF 87.50 | 24.89% |
20+ | CHF 78.30 | 32.79% |
30+ | CHF 73.10 | 37.25% |
50+ | CHF 71.20 | 38.88% |
100+ | CHF 68.70 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |