

CHF 67.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.20 | - |
4+ | CHF 57.80 | 13.99% |
10+ | CHF 50.70 | 24.55% |
20+ | CHF 45.40 | 32.44% |
30+ | CHF 42.40 | 36.90% |
50+ | CHF 41.30 | 38.54% |
100+ | CHF 39.80 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |