

CHF 83.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.90 | - |
4+ | CHF 72.10 | 14.06% |
10+ | CHF 63.20 | 24.67% |
20+ | CHF 56.50 | 32.66% |
30+ | CHF 52.70 | 37.19% |
50+ | CHF 51.30 | 38.86% |
100+ | CHF 49.60 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |