

CHF 53.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.70 | - |
4+ | CHF 46.00 | 14.34% |
10+ | CHF 40.30 | 24.95% |
20+ | CHF 36.20 | 32.59% |
30+ | CHF 33.80 | 37.06% |
50+ | CHF 32.90 | 38.73% |
100+ | CHF 31.70 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |