

CHF 872.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 943.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 872.50 | - |
4+ | CHF 790.50 | 9.40% |
10+ | CHF 784.50 | 10.09% |
20+ | CHF 778.50 | 10.77% |
30+ | CHF 772.50 | 11.46% |
50+ | CHF 760.50 | 12.84% |
100+ | CHF 753.00 | 13.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |