

CHF 2'844.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'074.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'844.00 | - |
4+ | CHF 2'578.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'558.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'538.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'518.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'481.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'462.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |