

CHF 1'669.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'804.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'669.00 | - |
4+ | CHF 1'513.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'501.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'490.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'478.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'456.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'445.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 208.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |