

CHF 1'107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'196.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'107.00 | - |
4+ | CHF 1'004.00 | 9.30% |
10+ | CHF 995.50 | 10.07% |
20+ | CHF 988.00 | 10.75% |
30+ | CHF 980.50 | 11.43% |
50+ | CHF 965.50 | 12.78% |
100+ | CHF 958.50 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 207 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |