

CHF 1'863.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'013.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'863.00 | - |
4+ | CHF 1'689.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'675.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'663.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'650.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'625.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'613.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |