

CHF 974.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'052.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 974.00 | - |
4+ | CHF 882.50 | 9.39% |
10+ | CHF 876.00 | 10.06% |
20+ | CHF 869.00 | 10.78% |
30+ | CHF 862.50 | 11.45% |
50+ | CHF 849.50 | 12.78% |
100+ | CHF 843.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |