

CHF 860.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 929.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 860.00 | - |
4+ | CHF 779.50 | 9.36% |
10+ | CHF 773.50 | 10.06% |
20+ | CHF 767.50 | 10.76% |
30+ | CHF 761.50 | 11.45% |
50+ | CHF 750.00 | 12.79% |
100+ | CHF 742.50 | 13.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |