

CHF 1'655.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'789.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'655.00 | - |
4+ | CHF 1'500.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'488.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'477.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'465.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'443.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'433.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |