

CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.80 | - |
4+ | CHF 68.60 | 14.04% |
10+ | CHF 60.10 | 24.69% |
20+ | CHF 53.90 | 32.46% |
30+ | CHF 50.30 | 36.97% |
50+ | CHF 49.00 | 38.60% |
100+ | CHF 47.20 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |