

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.40 | - |
4+ | CHF 42.70 | 13.56% |
10+ | CHF 37.40 | 24.29% |
20+ | CHF 33.40 | 32.39% |
30+ | CHF 31.10 | 37.04% |
50+ | CHF 30.40 | 38.46% |
100+ | CHF 29.30 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.84 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |