

CHF 49.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.20 | - |
4+ | CHF 42.20 | 14.23% |
10+ | CHF 37.10 | 24.59% |
20+ | CHF 33.20 | 32.52% |
30+ | CHF 30.90 | 37.20% |
50+ | CHF 30.20 | 38.62% |
100+ | CHF 29.10 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.06 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |