

CHF 1'844.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'993.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'844.00 | - |
4+ | CHF 1'671.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'658.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'645.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'633.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'608.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'596.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |