

CHF 2'728.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'948.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'728.00 | - |
4+ | CHF 2'472.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'453.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'434.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'416.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'379.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'362.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |