

CHF 1'090.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'178.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'090.00 | - |
4+ | CHF 988.00 | 9.36% |
10+ | CHF 980.50 | 10.05% |
20+ | CHF 973.00 | 10.73% |
30+ | CHF 965.50 | 11.42% |
50+ | CHF 951.00 | 12.75% |
100+ | CHF 944.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |