

CHF 853.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 922.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 853.00 | - |
4+ | CHF 773.00 | 9.38% |
10+ | CHF 767.00 | 10.08% |
20+ | CHF 761.00 | 10.79% |
30+ | CHF 755.00 | 11.49% |
50+ | CHF 744.00 | 12.78% |
100+ | CHF 734.00 | 13.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |