

CHF 884.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 956.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 884.50 | - |
4+ | CHF 801.50 | 9.38% |
10+ | CHF 795.50 | 10.06% |
20+ | CHF 789.00 | 10.80% |
30+ | CHF 783.00 | 11.48% |
50+ | CHF 771.50 | 12.78% |
100+ | CHF 768.00 | 13.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |