

CHF 1'829.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'977.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'829.00 | - |
4+ | CHF 1'658.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'645.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'632.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'620.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'595.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'584.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |