

CHF 2'699.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'917.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'699.00 | - |
4+ | CHF 2'446.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'427.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'408.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'390.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'354.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'336.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |