

CHF 981.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'061.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 981.50 | - |
4+ | CHF 869.50 | 11.41% |
10+ | CHF 762.50 | 22.31% |
20+ | CHF 715.00 | 27.15% |
30+ | CHF 667.00 | 32.04% |
50+ | CHF 650.00 | 33.77% |
100+ | CHF 630.50 | 35.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |