

CHF 768.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 830.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 768.50 | - |
4+ | CHF 659.00 | 14.25% |
10+ | CHF 577.50 | 24.85% |
20+ | CHF 528.00 | 31.29% |
30+ | CHF 493.00 | 35.85% |
50+ | CHF 480.00 | 37.54% |
100+ | CHF 462.50 | 39.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |