

CHF 795.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 859.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 795.00 | - |
4+ | CHF 678.50 | 14.65% |
10+ | CHF 595.00 | 25.16% |
20+ | CHF 546.00 | 31.32% |
30+ | CHF 510.00 | 35.85% |
50+ | CHF 496.50 | 37.55% |
100+ | CHF 486.50 | 38.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |