

CHF 63.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.50 | - |
4+ | CHF 54.80 | 13.70% |
10+ | CHF 48.00 | 24.41% |
20+ | CHF 42.80 | 32.60% |
30+ | CHF 40.00 | 37.01% |
50+ | CHF 38.90 | 38.74% |
100+ | CHF 37.60 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |