

CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.10 | - |
4+ | CHF 41.50 | 13.72% |
10+ | CHF 36.40 | 24.32% |
20+ | CHF 32.60 | 32.22% |
30+ | CHF 30.40 | 36.80% |
50+ | CHF 29.60 | 38.46% |
100+ | CHF 28.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |