

CHF 75.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.40 | - |
4+ | CHF 64.80 | 14.06% |
10+ | CHF 56.80 | 24.67% |
20+ | CHF 50.90 | 32.49% |
30+ | CHF 47.50 | 37.00% |
50+ | CHF 46.20 | 38.73% |
100+ | CHF 44.60 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |