

CHF 50.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.10 | - |
4+ | CHF 43.10 | 13.97% |
10+ | CHF 37.80 | 24.55% |
20+ | CHF 33.80 | 32.53% |
30+ | CHF 31.50 | 37.13% |
50+ | CHF 30.70 | 38.72% |
100+ | CHF 29.60 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |