

CHF 1'482.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'602.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'482.00 | - |
4+ | CHF 1'315.00 | 11.27% |
10+ | CHF 1'153.00 | 22.20% |
20+ | CHF 1'076.00 | 27.40% |
30+ | CHF 1'005.00 | 32.19% |
50+ | CHF 978.00 | 34.01% |
100+ | CHF 959.50 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |