

CHF 1'638.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'770.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'638.00 | - |
4+ | CHF 1'462.00 | 10.74% |
10+ | CHF 1'282.00 | 21.73% |
20+ | CHF 1'229.00 | 24.97% |
30+ | CHF 1'147.00 | 29.98% |
50+ | CHF 1'117.00 | 31.81% |
100+ | CHF 1'104.00 | 32.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |