

CHF 2'435.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'632.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'435.00 | - |
4+ | CHF 2'196.00 | 9.82% |
10+ | CHF 2'165.00 | 11.09% |
20+ | CHF 1'959.00 | 19.55% |
30+ | CHF 1'829.00 | 24.89% |
50+ | CHF 1'781.00 | 26.86% |
100+ | CHF 1'760.00 | 27.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |