

CHF 1'618.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'749.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'618.00 | - |
4+ | CHF 1'436.00 | 11.25% |
10+ | CHF 1'259.00 | 22.19% |
20+ | CHF 1'191.00 | 26.39% |
30+ | CHF 1'111.00 | 31.33% |
50+ | CHF 1'082.00 | 33.13% |
100+ | CHF 1'065.00 | 34.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |