

CHF 2'413.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'608.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'413.00 | - |
4+ | CHF 2'167.00 | 10.19% |
10+ | CHF 2'116.00 | 12.31% |
20+ | CHF 1'915.00 | 20.64% |
30+ | CHF 1'787.00 | 25.94% |
50+ | CHF 1'741.00 | 27.85% |
100+ | CHF 1'721.00 | 28.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |