

CHF 751.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 811.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 751.00 | - |
4+ | CHF 643.50 | 14.31% |
10+ | CHF 564.00 | 24.90% |
20+ | CHF 514.00 | 31.56% |
30+ | CHF 480.00 | 36.09% |
50+ | CHF 467.50 | 37.75% |
100+ | CHF 451.50 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |