

CHF 762.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 823.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 762.00 | - |
4+ | CHF 650.00 | 14.70% |
10+ | CHF 570.00 | 25.20% |
20+ | CHF 524.00 | 31.23% |
30+ | CHF 489.00 | 35.83% |
50+ | CHF 476.50 | 37.47% |
100+ | CHF 466.00 | 38.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |