

CHF 946.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'023.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 946.50 | - |
4+ | CHF 839.00 | 11.36% |
10+ | CHF 735.50 | 22.29% |
20+ | CHF 690.50 | 27.05% |
30+ | CHF 644.50 | 31.91% |
50+ | CHF 628.00 | 33.65% |
100+ | CHF 608.50 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |