

CHF 62.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.00 | - |
4+ | CHF 53.50 | 13.71% |
10+ | CHF 46.80 | 24.52% |
20+ | CHF 41.80 | 32.58% |
30+ | CHF 39.00 | 37.10% |
50+ | CHF 38.10 | 38.55% |
100+ | CHF 36.70 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |