

CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.80 | - |
4+ | CHF 65.00 | 14.25% |
10+ | CHF 57.00 | 24.80% |
20+ | CHF 51.10 | 32.59% |
30+ | CHF 47.70 | 37.07% |
50+ | CHF 46.40 | 38.79% |
100+ | CHF 44.80 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |