

CHF 2'382.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'574.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'382.00 | - |
4+ | CHF 2'103.00 | 11.71% |
10+ | CHF 2'056.00 | 13.69% |
20+ | CHF 1'861.00 | 21.87% |
30+ | CHF 1'737.00 | 27.08% |
50+ | CHF 1'692.00 | 28.97% |
100+ | CHF 1'672.00 | 29.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |