

CHF 731.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 790.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 731.50 | - |
4+ | CHF 628.00 | 14.15% |
10+ | CHF 550.50 | 24.74% |
20+ | CHF 502.00 | 31.37% |
30+ | CHF 468.50 | 35.95% |
50+ | CHF 456.50 | 37.59% |
100+ | CHF 440.00 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |