

CHF 740.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 799.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 740.00 | - |
4+ | CHF 632.50 | 14.53% |
10+ | CHF 554.50 | 25.07% |
20+ | CHF 510.00 | 31.08% |
30+ | CHF 476.00 | 35.68% |
50+ | CHF 463.50 | 37.36% |
100+ | CHF 453.00 | 38.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |