

CHF 1'397.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'510.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'397.00 | - |
4+ | CHF 1'241.00 | 11.17% |
10+ | CHF 1'088.00 | 22.12% |
20+ | CHF 1'014.00 | 27.42% |
30+ | CHF 946.00 | 32.28% |
50+ | CHF 921.50 | 34.04% |
100+ | CHF 904.00 | 35.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |