

CHF 909.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 982.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 909.00 | - |
4+ | CHF 806.00 | 11.33% |
10+ | CHF 706.50 | 22.28% |
20+ | CHF 666.50 | 26.68% |
30+ | CHF 622.00 | 31.57% |
50+ | CHF 606.00 | 33.33% |
100+ | CHF 584.50 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |