

CHF 1'603.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'732.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'603.00 | - |
4+ | CHF 1'390.00 | 13.29% |
10+ | CHF 1'219.00 | 23.96% |
20+ | CHF 1'158.00 | 27.76% |
30+ | CHF 1'081.00 | 32.56% |
50+ | CHF 1'053.00 | 34.31% |
100+ | CHF 1'026.00 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |