

CHF 2'327.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'515.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'327.00 | - |
4+ | CHF 2'055.00 | 11.69% |
10+ | CHF 2'007.00 | 13.75% |
20+ | CHF 1'817.00 | 21.92% |
30+ | CHF 1'696.00 | 27.12% |
50+ | CHF 1'652.00 | 29.01% |
100+ | CHF 1'633.00 | 29.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |